- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 打撃 レンチのおすすめ人気ランキング
打撃 レンチのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新551件の「打撃 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 強力」、「打撃ドライバー」、「打撃メガネ」などの商品も取り扱っております。
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様
Cr-V カチオン電着塗装
種別
その他特殊スパナ
形状
ストレート(打撃)
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応
材質
Cr-V
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応
材質
Cr-V
商品構成
単品
材質
構造用鋼、表面処理:黒染め
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
商品構成
単品
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品
六角レンチ
全長(mm)
550(アーム無時)
質量(kg)
2.2
差込角(mm)
12.7(1/2)
アーム長さ(mm)
100
取扱説明書
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状
ストレート(打撃)
全長(mm)
185
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
18
表面処理
カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状
ストレート(打撃)
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理
リン酸マンガン処理
材質
クロムモリブデン鋼
形状
ストレート(打撃)
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
スチール
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)
19
全長(mm)
223
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)
1.28
頭部板厚(mm)
頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口レンチ
形状
曲柄
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)
550
差込角(mm)
12.7
最大トルク
813Nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)
12.7
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成
単品
ライナープレート施工時の安全作業と能率アップに
用途ライナイプレート施工用
六角対辺(mm)
24mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷